Mersen - Fusible gBAT 1500VDC 2XL 200A Couteaux type DIN Montage direct
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 2XL
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension de fonctionnement CC - 1500 V
type de courant - DC
classe de fonctionnement - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3605340612134
Réf. Sonepar
00155061213
Réf. Fournisseur
X1068646
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
2XL
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
tension de fonctionnement CC
1500 V
type de courant
DC
classe de fonctionnement
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
48 W
Fusible gBAT 1500VDC Taille 2XL 200A Avec Couteaux type DIN Pour Montage direct
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles NH gBat de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des systèmes de batteries. Ils offrent une protection intégrale qui peut concerner des surintensités très faibles ou des courants de défaut de type DC jusqu'à 50 kA. La série de fusibles NH gBat couvre différentes valeurs nominales en 1000 VDC avec les tailles NH1 et NH2 et en 1500 VDC avec les tailles NH1XL, NH2XL et NH3L. Ils sont de type gBat, conformes au nouveau projet de norme IEC 60269-7 pour la protection des batteries. Ils sont proposés avec des couteaux boulonnés pour un montage direct ou avec couteaux pleins.