Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Temporise - 25A - 125V - Ceramique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 125 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
782001230944
Réf. Sonepar
00155123094
Réf. Fournisseur
GSA25
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
tension assignée (Ue)
125 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
temporisé (T)
Fusible cartouche miniature - Taille 6 x 32 - Courbe : Temporisé - Calibre : 25 A - Tension : 125 V - Fusible en céramique à haut pouvoir de coupure
Les Atouts de la gamme:
50410121