Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Mersen - Fusible UL-CSA taille 10x35 - Rapide - 0,44A - 1000V

Mersen - Fusible UL-CSA taille 10x35 - Rapide - 0,44A - 1000V

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.44 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

782001326654

Réf. Sonepar

00155232480

Réf. Fournisseur

FSM44/100

Réf. Commerciale

Mersen

taille

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

0.44 A

tension assignée (Ue)

1000 V

type de tension

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

rapide (F)

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

autre

fréquence de fonctionnement

50...60 Hz

Fusible aux normes UL/CSA - Taille 10 x 35 - Courbe : Rapide - Calibre : 0,44 A - Tension : 1000 V

Les Atouts de la gamme:

726989