Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A15QS 150VAC 150VDC 80A Couteau Indicateur IL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée CA - 150 V
tension de fonctionnement CC - 150 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC/DC
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
782001305673
Réf. Sonepar
00155130567
Réf. Fournisseur
A15QS80-4IL
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
tension assignée CA
150 V
tension de fonctionnement CC
150 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
voyant indicateur
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC 80A Couteau Indicateur IL
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A15QS Amp-Trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spéciale des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs 150 V AC/DC. La conception compacte de la gamme de produits A15QS est idéale pour les applications à faible espace disponible.