Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A70P 700VAC 650VDC 35A Boulonne Couteau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée CA - 700 V
tension de fonctionnement CC - 650 V
tension assignée (Ue) - 700 V
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
782001947132
Réf. Sonepar
00155331563
Réf. Fournisseur
A70P35-4
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
35 A
calibre/courant nominal assigné (In)
35 A
tension assignée CA
700 V
tension de fonctionnement CC
650 V
tension assignée (Ue)
700 V
puissance de coupure
65 kA
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
autre
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC 35A Boulonné Couteau
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A70P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les systems à courant alernatif et à courant continu de pilotage de moteurs, les systèmes d'alimentation ininterruptibles, les démarreurs à tension réduite et les applications comparables exigeant l²t inférieur et fiabilité supérieure. Le modèle A70P est un fusible très utilisé, disponible dans une large gamme de valeurs nominales. Généralement utilisé pour le remplacement.