Mersen - Fusible ultra rapide D D0 Taille DII gR 500VAC 440VDC IEC 6A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 500 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4086500003648
Réf. Sonepar
00155214065
Réf. Fournisseur
E214065
Réf. Commerciale
Mersen
taille (DIN)
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée (Ue)
500 V
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Fusible ultra rapide D D0 RECTICUR Taille DII gR 500VAC 440VDC IEC 6A
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations. Ce système D comprend les tailles DII, DIII, DIV, DV.Ces gammes 'gR' D à action ultra-rapide sont destinées à la protection de semi-conducteurs, dans les applications où les fusibles sont accessibles aux personnes dépourvues de formation et peuvent être remplacés par ces personnes.Ils sont utilisés pour la protection de composants comme les diodes, les thyristors ou les pilotages de moteurs AC/DC. Le 'R' correspond au mot anglais 'rectifier' (redresseur). Les fusibles D sont disponibles dans une gamme d'intensité nominale comprise entre 2 A et 200 A.