Mersen - Parafoudre T2, débrochable - Uc 660V 40kA - ?Y? PV - M - 83020139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 2.6 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Surge-Trap®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435297849223
Réf. Sonepar
00155057103
Réf. Fournisseur
83020139
Marque
Mersen
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
2.6 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
600 V
tension max de régime permanent:
660 V
tension continue la plus élevée CC:
660 V
tension PV max.:
660 V
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
125 A
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
STP T2 40 PV est la série de dispositifs destinés à la protection contre les surtensions dans les systèmes photovoltaïques; ce type d’appareil utilise le système de déconnexion thermique dynamique optimisé de Mersen qui ne nécessite aucune protection supplémentaire contre les surcourants (fusible) grâce à sa tenue élevée aux courtscircuits. Ces parafoudres conviennent à toutes les applications photovoltaïques: fermes solaires, panneaux en toiture et pour les systèmes autonomes (auto-consommation).


