Mersen - Socle en plastique NH3 1000VAC 630A 2 poles Rail DIN Type PP Vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NH3
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
finition du cavalier - Non
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8430399003023
Réf. Sonepar
00155214154
Réf. Fournisseur
B214154
Réf. Commerciale
Mersen
taille (DIN)
NH3
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
630 A
finition du cavalier
Non
mode de pose
rail DIN
type de connexion
borne à vis
Socle en plastique NH Taille NH3 1000VAC 1000VDC 630A 2 pôles Rail DIN Connexion Vis Type PP
Les Atouts de la gamme:
Les bases de fusibles NH sont disponibles dans des versions unipolaires et tripolaires et peuvent être montées de manière optimisée en rangées parallèles. Chaque base tripolaire est équipée de deux cloisons de séparation de phases. Des couvercles de protection contre les contacts, à clipser sur les contacts à ressort des fusibles, peuvent également être fournis pour ces bases.Les bases de fusibles NH tailles 00 à 3 ont une base en plastique composée d'une seule pièce tandis que la taille 4 possède une plaque de socle en métal avec 2 bases en céramique pour les contacts des fusibles.Les contacts à ressort plaqués argent sont en cuivre électrolytique et formés d'une seule pièce. Des ressorts séparés sont constitués de ressorts en acier très résistant, ce qui rend le contact invulnérable à des contraintes thermiques élevées. Les bases de fusibles NH de taille 4 sont conçues pour des fusibles de taille 4 avec des lames de contact de 8 mm.Un micro-interrupteur (250VAC / 10A, taille de borne 6,3x0,8 mm) peut être utilisé avec les fusibles NH avec percuteur, il fonctionne lorsque le fusible fond ou lorsqu'il n'y a pas de fusible.Pour les versions de bases de fusibles à protection contre les contacts indirects, il n'est pas possible d'utiliser de micro-interrupteur.Tension assignée de tenue aux chocs Uimp: 6kV / 8kV (tailles 00 /0-4).