Metrix - BLOC SECT CHARGE PA40W-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
entrée de type connecteur - BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F)
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653000321
Réf. Sonepar
00088300032
Réf. Fournisseur
P01102155
Réf. Commerciale
Metrix
type d'adaptateur
électrique
entrée de type connecteur
BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F)
peut être utilisé avec un multimètre
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine
Non
utilisable un analyseur de puissance
Oui
peut être utilisé avec un calibrateur de process
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope
Oui
peut être utilisé avec une caméra thermique
Non
convient pour le test de mobilité électrique
Non
convient pour le test photovoltaïque
Non
tension d'entrée max.
264 V
tension de sortie max.
12.6 V
courant de sortie max.
1.5 A
indice de protection (IP)
IP54
avec coffret/étui
Non
longueur
24 mm
largeur
16 mm
hauteur
6.5 mm
Bloc sect charge PA40W-2 LI-LION
Les Atouts de l'article:
- chargeur alimentation secteur pour oscilloscope SCOPIX, analyseur énergie Q2
- tension max entrée 90 à 264 Vac ; tension de sortie de 15V/1,8A ou 7,5 à 12,6V 1,5A max prise 2P+T IP54