Metrix - Cordons BNC-BNC 1m. 600V x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653004862
Réf. Sonepar
00088000186
Réf. Fournisseur
HX0106
Réf. Commerciale
Metrix
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
autre
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT III
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
Cordon BNC-BNC 1m (X2)
Les Atouts de l'article:
- cordon BNC/BNC de sécurité impédance 50 Ohm long 1m
- sécurité IEC61010 cat III 600V
- livré en sachet par 2