Metrix - Kit mesure isolé 600V pour scope
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171417782
Réf. Sonepar
00088000188
Réf. Fournisseur
HX0108
Réf. Commerciale
Metrix
type d'accessoire/pièce détachée
sonde de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
autre
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT III
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
Kit mesure isolé 600V pour oscilloscope
Les Atouts de l'article:
- kit avec sonde de tension électrique 1/10 500MHz pour oscilloscope
- BNC plastique de sécurité IEC61010 cat III 600V
- manchon de sécurité rétractable GRIS et adaptateur BNC/banane diam 4 mm cat III 600V