En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Metrix - Multimètre graphique TRMS 100kps 100kHz BT

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - graphique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653005623

Réf. Sonepar

00088300562

Réf. Fournisseur

MTX3292B-BT

Réf. Commerciale

Metrix

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure du courant max. CC

10 A

indication

graphique

plus petite résolution, tension alternative

0,001 mV

plus petite résolution, tension continue

0,001 mV

plus petite résolution, courant alternatif

0,01 µA

plus petite résolution, courant continu

0,01 µA

affichage rétro-éclairé

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance

0,001 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.

5000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plus petite résolution, fréquence

0,001 Hz

indication analogique en barres

Oui

barres graphes analogiques/logarithmiques

Oui

affichage multiple

Oui

plage de mesure de la résistance max.

50 MOhm

mesure de la température RTD

Oui

mesure de la température

Oui

mesure de la température TC

Oui

plage de mesure de la température max.

1200 °C

mesure de la capacité

Oui

plage de mesure de la capacité max.

10000 µF

plus petite résolution, capacité

0,00001 µF

mesure de la fréquence

Oui

test de continuité/test de diodes

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Oui

mesure de valeurs relatives

Oui

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

stockage de valeurs maximal

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

mémoire de valeurs de crête

Oui

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

interface

Oui

interface Bluetooth

Oui

interface IR

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

indice de protection (IP)

IP67

Multimètre graph. couleur 320X240Pix 100KPTS TRMS - BT - USBTension 1000V AC/DC BP 100KHZ 0,03%, courant 10A AC/DC+CLAMPHz, C, TEMP PT100/1000 et TK/TJ-SURV, PEAK- MEM 10000 mes. Waveform -CEI61010 CAT IV 600 V/III 1000V-BAT NI-MH

Les Atouts de l'article:

  • Multimètre ASYC IV TRMS Graphique 100 000 points couleur
  • Sélection automatique ou manuelle des gammes - affichage 4 mesures simultanées
  • Commutateur électronique avec éclairage
  • Tension basse impédance
  • 1000V bande passante 100KHz / 10A bande passante 50KHz et position pince A >10 A
  • Etanche IP67
  • Résistance / Continuité sonore / Diode/Capacité
  • Température PT et TK/TJ
  • Frequence 5MHz
  • Mem 10 000 mesures - soft SXDMM+Appli ANDROID
  • Forme onde 10Hz à 600Hz
  • CAT IV 600V / CAT III 1000V
  • Communication USB ou BT selon modèle
  • livré avec cordons et batteries Ni-MH+chargeur