Metrix - Multimetre MX1 + Mallette
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - analogique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653004978
Réf. Sonepar
00088900001
Réf. Fournisseur
MX0001-M
Réf. Commerciale
Metrix
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
analogique
affichage rétro-éclairé
Non
sélection de la plage de mesure
manuel
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
indication analogique en barres
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Non
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température
Non
mesure de la température TC
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
stockage de valeurs maximal
Non
stockage de valeur minimal
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
interface Bluetooth
Non
interface IR
Non
coupe-circuit automatique
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
version anti-déflagration
Non
indice de protection (IP)
IP65
MX1 Multimètre analogique IP65 600V CAT III livré en malette
Les Atouts de l'article:
- Cadran analogique avec miroir antiparallaxe pour des mesures plus justes
- Etendues de mesure :
- 10 mV à 600 V DC
- 10 mV à 600 V AC
- 2 µA à 10 A DC
- 20 µA à 10 A AC
- Résistance et continuité sonore
- Protection de la fonction ohmmètre par alarme sonore
- Indication de fusible défectueux
- IP65 /600V CAT III