Metrix - Multimètre numérique 4kpts TRMS BASYC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171419588
Réf. Sonepar
00088000298
Réf. Fournisseur
MTX202-Z
Réf. Commerciale
Metrix
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
1 mV
plus petite résolution, tension continue
1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
1000 µA
plus petite résolution, courant continu
1000 µA
affichage rétro-éclairé
Oui
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
indication analogique en barres
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Oui
plage de mesure de la résistance max.
40 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température
Oui
mesure de la température TC
Oui
plage de mesure de la température max.
1200 °C
plus petite résolution, mesure température
0,1 ?
mesure de la capacité
Oui
plage de mesure de la capacité max.
100000 µF
plus petite résolution, capacité
0,00001 µF
mesure de la fréquence
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
stockage de valeurs maximal
Non
stockage de valeur minimal
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Oui
interface Bluetooth
Non
interface IR
Oui
coupe-circuit automatique
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
version anti-déflagration
Non
indice de protection (IP)
IP54
MTX 202 Multimètre TRMS AC 4000 pts avec rétroéclairage. Tension et courant AC-DC - Résistance - Continuité - Test diode - Température - Capacité - Position basse impédance en tension AC - Détection tension sans contact - 600V CAT III
Les Atouts de l'article:
- Multimètre basique avec afficheur rétro-éclairé 6000 points
- Sélection automatique ou manuelle des gammes
- Détection de tension sans contact
- Tension basse impédance
- 600V
- température TK -55° à +1200°C
- Résistance / Continuité sonore / Diode/Capacité
- IP54 / CAT III 600V
- Livré avec cordons, piles et capteur TK fil