Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Metrix - MX 406B Contrôleur isolement

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

  • mesure de faible résistance - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171416839

Réf. Sonepar

00088000406

Réf. Fournisseur

MX0406B

Réf. Commerciale

Metrix

indication

analogique

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 500 V

Oui

alimentation en courant

pile non-rechargeable

mesure de faible résistance

Oui

plage de mesure de la résistance d'isolation

0...200 MOhm

mesure de la tension

Oui

MX406B Controleur d'isolement analogique 50V/250V/500V

Les Atouts de l'article:

  • tension de test 50V 250V 500V
  • mesure jusqu'à 200 MOhm
  • mesure de tension jusqu'a 440VACDC
  • continuité 200mA