Metrix - MX 650 Pince multimetre AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.05...1000 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 36 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415917
Réf. Sonepar
00088000650
Réf. Fournisseur
MX0650-Z
Réf. Commerciale
Metrix
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA
0.05...1000 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
36 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
affichage rétro-éclairé
Non
indication
numérique
indication analogique en barres
Oui
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Oui
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
test de continuité
Oui
MX0650 Pince multimètre numérique 1000 A AC, 750V AC/DC
Les Atouts de l'article:
- Afficheur 4000 points avec bargraphe 42 segments
- Diamètre d'enserrage : 36 mm
- Courant AC : de 0,05 A à 1000 A
- Tension AC : de 0,5 V à 750 V
- Tension DC : de 0,2 V à 1000 V
- Résistance : de 0,2 Ω à 4 kΩ
- Fréquence : de 10 Hz à 4 kHz (en A) / 10 kHz (en V)
- Test sonore de continuité & Test diode
- Fonctions : HOLD, PEAK, MIN-MAX, RELative
- 600V CAT III
- Livrée complète avec cordons, pile et sacoche de rangement