Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Metrix - MX1 Multimètre analogique

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - analogique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171415931

Réf. Sonepar

00088000001

Réf. Fournisseur

MX1

Réf. Commerciale

Metrix

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure du courant max. CC

10 A

indication

analogique

affichage rétro-éclairé

Non

sélection de la plage de mesure

manuel

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

indication analogique en barres

Non

barres graphes analogiques/logarithmiques

Non

affichage multiple

Non

plage de mesure de la résistance max.

2 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Non

mesure de la température RTD

Non

mesure de la température

Non

mesure de la température TC

Non

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Non

test de continuité/test de diodes

Oui

tension d'essai nominale 10 V

Non

tension d'essai nominale 50 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

mesure de longueur de câble

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

mesure de valeurs relatives

Non

mesure de l'inductance

Non

mesure de conductivité

Non

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

stockage de valeurs maximal

Non

stockage de valeur minimal

Non

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

mesures du facteur de durée

Non

mesure de la vitesse de rotation

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

interface Bluetooth

Non

interface IR

Non

coupe-circuit automatique

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

version anti-déflagration

Non

indice de protection (IP)

IP67

MX1 Multimètre analogique IP65 600V CAT III

Les Atouts de l'article:

  • Cadran analogique avec miroir antiparallaxe pour des mesures plus justes
  • Etendues de mesure :
    • 10 mV à 600 V DC
    • 10 mV à 600 V AC
    • 2 µA à 10 A DC
    • 20 µA à 10 A AC
  • Résistance et continuité sonore
  • Protection de la fonction ohmmètre par alarme sonore
  • Indication de fusible défectueux
  • IP65 /600V CAT III