Metrix - OX9104 oscilloscope num 4voies 100MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
moniteur - couleur/numérique
fréquence de bande passante - 100 MHz
nombre de canaux - 4
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653000215
Réf. Sonepar
00088300021
Réf. Fournisseur
OX9104
Réf. Commerciale
Metrix
moniteur
couleur/numérique
fréquence de bande passante
100 MHz
nombre de canaux
4
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plus petite sensibilité d'entrée
2 mV
formation de signaux de référence
Oui
déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
mesure de la fréquence
Oui
mesure de la température
Oui
mesure de la capacité
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
alimentation en courant
Accu/secteur
Scopix IV, 4 voies 100MHz, port.coul.tactile- 156µV à 200V/div - 1ns à 200s/div- 12 bits, 2,5Gé/s single, 100Gé/s ETS- Triggers divers+20 mes. Auto+FFT- Mem 1Go - >2Go µSD- 4 mult+logger+analyse harmo- Ethernet,WIFI,USB+log ScopeNet IV
Les Atouts de l'article:
- Oscilloscope numérique portable 4 voies isolées SCOPIX IV
- Entrées sur capteurs PROBIX -écran 7"-Bande passante 100MHz - 600V CAT III
- Sensibilité 1ns à 200s/div et amplitude 2,5mV à 200V/div -12bits résolution V
- Echantillonnage 100Gech/s ETS et 2,5Gech/s en monocoup
- Profondeur mémoire 100kpt/voies- Mem>2Go SD CARD
- Déclenchement AUTO, déclenché, monocoup, Roll, sur front, impulsion, comptage-AUTOSET
- 20 mesures automatiques/ voies et sur 4 voies - Zoom en simultanée avec forme onde
- 2 voies multimètres 8000pts : voltmètre, resistance, capacité, fréquence, diode, température
- 2 voies analyse harmonique secteur 40 à 450Hz-THD, VRMS, 63 rangs
- 2 voies logger mode multimètre périodes 0,2s sur 20 000s - Copie ecran png
- USB-ethernet-WIFI -soft PC SX-METRO-serveur WEB SCOPENET / batt.li-ION autonomie 8h
- livré dans sacoche avec 1 sonde/voie et 1 Probix BNC/BAN, cordons de mesure et communication et batterie LI-ION+chargeur