Metrix - SONDE 1/10 250MHZ 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 1000 V
accessoire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171411018
Réf. Sonepar
00088800004
Réf. Fournisseur
HX0004
Réf. Commerciale
Metrix
type d'accessoire/pièce détachée
sonde de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
autre
tension max. de fonctionnement
1000 V
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
HX0004 Sonde pour oscilloscope 1/10 250MHz 1000V
Les Atouts de l'article:
- Sonde de tension électronique 1/10 250MHz pour oscilloscope
- BNC plastique de sécurité IEC61010 cat II 400V
- manchon de sécurité rétractable bleu