Metrix - SONDE DIFF. 1X30MHZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure - 600 V
entrée de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un oscilloscope - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171411797
Réf. Sonepar
00088295229
Réf. Fournisseur
MX9030-Z
Réf. Commerciale
Metrix
type d'adaptateur
électrique
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
entrée de type connecteur
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un oscilloscope
Oui
tension d'entrée max.
600 V
longueur
163 mm
largeur
62 mm
hauteur
40 mm
MX 9030 Sonde de tension différentielle - 1 voie 30 MHz - Entrées fiches Banane - Sorties prises BNC - Atténuation 1/20 ou 1/200 - Alimentation par pile
Les Atouts de l'article:
- Sonde différentielle mono-voie
- Equipée de douille bananes rouge/noir et cable BNC
- Attenutation 1/20 et 1/200 bande passante 30MHz
- tension différentielle 60 Vcc ou 600Vcc
- CAT IV 600V - alimentation pile 9V
- livré avec cordons bananes et pinces crocodiles