Michaud - Borne de branchement individuel CIBE MONO 2x60A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 692 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 168 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835131507
Réf. Sonepar
00096507700
Réf. Fournisseur
N150
Réf. Commerciale
Michaud
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles
monophasé
hauteur
692 mm
largeur
230 mm
profondeur
168 mm
équipement fourni
Oui
Borne CIBE monophasé équipée d'une connectique 2x60A. Borne en polyester armé de fibres de verre composée d'une cuve, d'une plinthe, d'un panneau d'accès cadenassable et de 4 pieds.
Les Atouts de l'article:
Cette borne est livrée équipée d'une connectique 2x60A.