Michaud - Borne harmonisée Type 2 TRI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - triphasé
hauteur - 1000 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 215 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835019461
Réf. Sonepar
00096501946
Réf. Fournisseur
CB301
Réf. Commerciale
Michaud
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles
triphasé
hauteur
1000 mm
largeur
350 mm
profondeur
215 mm
équipement fourni
Oui
Borne type 2 triphasée, format Harmonisé 1000 x 350 x 215 mm