Michaud - Capot d'étanchéité CRC RF 26-48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 26 mm
diamètre interne après rétreint - 48 mm
couleur - noir
matériau - PVC
section nominale - 50...150 mm²
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660835144637
Réf. Sonepar
00096514463
Réf. Fournisseur
P463
Réf. Commerciale
Michaud
diamètre interne avant rétreint
26 mm
diamètre interne après rétreint
48 mm
couleur
noir
matériau
PVC
section nominale
50...150 mm²
Capot mécanico-rétractable à froid diamètre 26 à 48 mm²