Michaud - Cartouche fusible Taille 2 entraxe 115mm 200A

Michaud - Cartouche fusible Taille 2 entraxe 115mm 200A

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • pouvoir de coupure nominal - 0.2 kA

  • finition du voyant indicateur - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835145214

Réf. Sonepar

00096202000

Réf. Fournisseur

P521

Réf. Commerciale

Michaud

taille de fusible selon IEC 60269

NH2

calibre/courant nominal assigné (In)

200 A

pouvoir de coupure nominal

0.2 kA

finition du voyant indicateur

sans

Les cartouches fusibles à couteaux taille 2 entraxe 115 mm 200A sont utilisées comme organes de protection des réseaux et ouvrage de distribution publique basse tension.

Les Atouts de l'article:

Les pattes d'accrochage sont en matière isolante.