Michaud - Coffret CIBE Grand Volume CGV type 2 TRI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - triphasé
hauteur - 692 mm
largeur - 530 mm
profondeur - 206 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835131835
Réf. Sonepar
00096000082
Réf. Fournisseur
N183
Réf. Commerciale
Michaud
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles
triphasé
hauteur
692 mm
largeur
530 mm
profondeur
206 mm
équipement fourni
Oui
Borne CIBE Grand Volume équipé d'une platine type 2 triphasée. Borne en polyester armé de fibres de verre composée d'une cuve, d'une plinthe, d'un panneau d'accès cadenassable et de 4 pieds.