Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Michaud - Coffret coupe-circuit bipolaire IPXXB T00 dénudage

Michaud - Coffret coupe-circuit bipolaire IPXXB T00 dénudage

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • nombre de pôles - monophasé

  • hauteur - 199 mm

  • largeur - 111 mm

  • profondeur - 108 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835140530

Réf. Sonepar

00096514053

Réf. Fournisseur

GB015

Réf. Commerciale

Michaud

type

autre

nombre de pôles

monophasé

hauteur

199 mm

largeur

111 mm

profondeur

108 mm

Ce coffret coupe-circuit est utilisé dans les armoires de comptage ou de recharge pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques ou en rénovation dans le cas des branchements aériens.

Les Atouts de l'article:

Le coffret présente un degré de protection IPXXB.