Michaud - Coffret coupe-circuit tétrapolaire IPXXB T00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
nombre de pôles - triphasé
hauteur - 199 mm
largeur - 184 mm
profondeur - 108 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835140547
Réf. Sonepar
00096514054
Réf. Fournisseur
GB018
Réf. Commerciale
Michaud
type
autre
nombre de pôles
triphasé
hauteur
199 mm
largeur
184 mm
profondeur
108 mm
Ce coffret coupe-circuit est utilisé dans les armoires de comptage ou de recharge pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques ou en rénovation dans le cas des branchements aériens.
Les Atouts de l'article:
Le coffret présente un degré de protection IPXXB.