Michaud - Disjoncteur de branchement BIPO 45A instantané
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
nombre de pôles (total) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835134607
Réf. Sonepar
00096600500
Réf. Fournisseur
N460
Réf. Commerciale
Michaud
calibre/courant nominal assigné (In)
45 A
nombre de pôles (total)
2
Disjoncteur de branchement différentiel NF. Bipolaire instantané 15-30-45 A. Capacité de raccordement : 50 mm² rigide, 35 mm² souple.