Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Michaud - Disjoncteur de branchement TETRA 30A sélectif

Michaud - Disjoncteur de branchement TETRA 30A sélectif

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • nombre de pôles (total) - 4

  • caractéristique de déconnexion - sélective

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835134683

Réf. Sonepar

00096600900

Réf. Fournisseur

N468

Réf. Commerciale

Michaud

calibre/courant nominal assigné (In)

30 A

nombre de pôles (total)

4

caractéristique de déconnexion

sélective

Disjoncteur de branchement différentiel 500 mA NF. Tétrapolaire sélectif 10-30 A.