Michaud - Disjoncteur de branchement TETRA 60A instantané
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
nombre de pôles (total) - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835134676
Réf. Sonepar
00096600850
Réf. Fournisseur
N467
Réf. Commerciale
Michaud
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
nombre de pôles (total)
4
Disjoncteur de branchement différentiel 500 mA NF. Tétrapolaire instantané 30-60 A.