Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Michaud - Distributeur d'arrivée 400A

Michaud - Distributeur d'arrivée 400A

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coupe-circuit principal individuel (CCPI) à fouet

  • intensité de courant max. - 40 A

  • nombre de clients max. - 3

  • largeur - 29 mm

  • profondeur - 20 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835151048

Réf. Sonepar

00096303100

Réf. Fournisseur

Q104

Réf. Commerciale

Michaud

type

coupe-circuit principal individuel (CCPI) à fouet

intensité de courant max.

40 A

nombre de clients max.

3

largeur

29 mm

profondeur

20 mm

section de câble max.

24 mm²

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

longueur

56 mm

Distributeur d'arrivée 400A HN 62-S-35 à CCPI à fouet pour colonne électrique