Michaud - Distributeur de niveau 400A 6 départs CPF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant max. - 400 A
nombre de clients max. - 6
largeur - 250 mm
profondeur - 176 mm
section de câble max. - 240 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835047259
Réf. Sonepar
00096504725
Réf. Fournisseur
EB105
Réf. Commerciale
Michaud
intensité de courant max.
400 A
nombre de clients max.
6
largeur
250 mm
profondeur
176 mm
section de câble max.
240 mm²
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
longueur
548 mm
Distributeur de niveau 400A HN 62-S-35 pour colonne électrique, technologie CPF. Permet de réaliser 6 départs monophasés, 2 triphasés, ou 1 triphasé et 3 monophasés.
Les Atouts de l'article:
Le distributeur EB105 est équipé de la technologie à CPF permettant une mise en oeuvre plus rapide et des contacts électriques réduits pour plus de fiabilité.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif