Michaud - Ens. 3 fusibles HTA 24KV 43A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 43 A
tension assignée (Ue) - 24000 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835035058
Réf. Sonepar
00096503505
Réf. Fournisseur
AA003
Réf. Commerciale
Michaud
calibre/courant nominal assigné (In)
43 A
tension assignée (Ue)
24000 V
Ensemble de 3 cartouches fusible unipolaire HTA HPC éléments de remplacement 24 A, 24kV NFC 24-200