Michaud - Panneau 250x225 LINKY + Disjoncteur Type A - 6981155EQUIV - P470


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 225 mm
largeur - 250 mm
couleur - blanc
profondeur - 52 mm
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835144705
Réf. Sonepar
00096000014
Réf. Fournisseur
P470
Marque
Michaud
hauteur:
225 mm
largeur:
250 mm
couleur:
blanc
profondeur:
52 mm
numéro RAL:
9003
adapté à un disjoncteur:
Oui
Panneau de format 250x225 destiné à l'installation du compteur LINKY et du disjoncteur de branchement. Intègre une connectique d'arrivée en fond de cuve. Type A selon spécification Enedis.
Les Atouts de l'article:
Naturellement compatible avec les compteurs LINKY bornes hautes et basses.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française
Les Atouts de l'article:
Naturellement compatible avec les compteurs LINKY bornes hautes et basses.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française