Michaud - Panneau 250x500 CBE + DISJ. + C/C sans logo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 500 mm
largeur - 250 mm
couleur - blanc
profondeur - 148 mm
avec emplacement pour fusibles - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835160460
Réf. Sonepar
00096101800
Réf. Fournisseur
R046
Réf. Commerciale
Michaud
hauteur
500 mm
largeur
250 mm
couleur
blanc
profondeur
148 mm
avec emplacement pour fusibles
Oui
Panneau 250 x 500 équipé d'un coupe-circuit à fusibles AD T00, pour compteur LINKY monophasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62- S-80. Avec câblettes de liaison. Version sans logo Enedis.