Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Michaud - Panneau contrôle MONO universel grande profondeur

Michaud - Panneau contrôle MONO universel grande profondeur

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 225 mm

  • largeur - 250 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 52 mm

  • adapté à un disjoncteur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835144118

Réf. Sonepar

00096514412

Réf. Fournisseur

P411

Réf. Commerciale

Michaud

hauteur

225 mm

largeur

250 mm

couleur

blanc

profondeur

52 mm

adapté à un disjoncteur

Oui

Panneau de contrôle monophasé destiné à la pose d'un compteur LINKY et/ou d'un disjoncteur de branchement. Modèle grande profondeur.

Les Atouts de l'article:

Universel : reçoit compteur et/ou disjoncteur.