Michaud - QUICK GEL 125C

Michaud - QUICK GEL 125C

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 6...25 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • type - bifurcation parallèle

  • modèle - gel

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835016361

Réf. Sonepar

00096501636

Réf. Fournisseur

N708

Réf. Commerciale

Michaud

section nominale du conducteur câble secondaire

6...25 mm²

nombre de conducteurs

1

type

bifurcation parallèle

modèle

gel

sans halogène

Oui

homologation du secteur minier

Non

accessoires de connexion

connecteur à vis avec tête cisaillée

Boîte de jonction avec connectique et gel. Raccordement d'un conducteur, section maximale du câble principal : 25 mm².