Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAF BACKLIT 595X595MM 25W 4000K L80 50000H B10 5ANS PK 2 - 100356

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 2

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124431844

Réf. Sonepar

05415443184

Réf. Fournisseur

100356

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

valeur de papillotement Pst LM:

2

hauteur/profondeur d'encastrement:

595 mm

ANDROMEDE PLAF BACKLIT 595X595MM 25W 4000K L80 50000H B10 5ANS PK 2