Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 295X1195MM 36W 3000K 5ANS PACK DE 2 - 777270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
courant nominal - 5000...5000 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
hauteur/profondeur - 295 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124422798
Réf. Sonepar
05415442279
Réf. Fournisseur
777270
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
courant nominal:
5000...5000 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
hauteur/profondeur:
295 mm
diamètre externe:
1195 mm
nombre de pôles:
2



