Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595 X 595MM 36W 6000K PACK DE 2 - 77726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 6000...6000 K
puissance de lampe acceptée - 36...36 W
diamètre externe - 595 mm
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124420558
Réf. Sonepar
05415442055
Réf. Fournisseur
77726
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
36 W
température de couleur:
6000...6000 K
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
diamètre externe:
595 mm
nombre de pôles:
2
ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595 X 595MM 36W 6000K PACK DE 2
NoticePDF



