Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595 X 595MM 36W 6000K (X2) - 150027

CopieCopie
Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595 X 595MM 36W 6000K (X2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • diamètre externe - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124429506

Réf. Sonepar

05415442950

Réf. Fournisseur

150027

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

36 W

température de couleur:

6000...6000 K

diamètre externe:

595 mm

ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595 X 595MM 36W 6000K (X2)