Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595X595MM 36W 4000K PRISM 5ANS (X2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
diamètre externe - 595 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124429544
Réf. Sonepar
05415442954
Réf. Fournisseur
150031
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système
36 W
température de couleur
4000...4000 K
diamètre externe
595 mm
ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595X595MM 36W 4000K PRISM 5ANS (X2)