Miidex Lighting - BOUTICA CCT SPOT ESCARGOT DIAM 190MM ORIENT 38W 3K/4K/5700K NOIR 5ANS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3...3 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 5000...5000 mA
hauteur/profondeur d'encastrement - 190 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124425157
Réf. Sonepar
05415442515
Réf. Fournisseur
767441
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur
3...3 K
couleur du boîtier/corps
noir
courant nominal
5000...5000 mA
hauteur/profondeur d'encastrement
190 mm
BOUTICA CCT SPOT ESCARGOT DIAM 190MM ORIENT 38W 3K/4K/5700K NOIR 5ANS