Miidex Lighting - CLIPSO HUBLOT DIAM 280MM 18W 4000K BLC IP54 CLASSE II + DETECT REG 5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
classe de protection - II
diamètre externe - 280 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124424396
Réf. Sonepar
05415442439
Réf. Fournisseur
779053
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP54
classe de protection
II
diamètre externe
280 mm
CLIPSO HUBLOT DIAM 280MM 18W 4000K BLC IP54 CLASSE II + DETECT REG 5A