Miidex Lighting - FORSYTHIA POTELET CONIQUE 35W 3000K GS IP65 - 70806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124406606
Réf. Sonepar
05415440660
Réf. Fournisseur
70806
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
35 W
indice de protection (IP):
IP65
FORSYTHIA POTELET CONIQUE 35W 3000K GS IP65
NoticePDF



