Miidex Lighting - GALAXIE PLAFONNIER 675 x 675MM UGR19 36W 4000K 5ANS (x5)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
courant nominal - 5000...5000 mA
diamètre externe - 675 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124432100
Réf. Sonepar
05415443210
Réf. Fournisseur
100382
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur
4000...4000 K
courant nominal
5000...5000 mA
diamètre externe
675 mm
GALAXIE PLAFONNIER 675 x 675MM UGR19 36W 4000K 5ANS (x5)