Miidex Lighting - LED 5W BULB E27 3000K BOITE PACK DE 50 - 150008

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 5W BULB E27 3000K BOITE PACK DE 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124427175

Réf. Sonepar

05415442717

Réf. Fournisseur

150008

Marque

Miidex Lighting

Culot:

E27

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

3000...3000 K

LED 6W BULB E27 3000K BOITE PACK DE 50