fin de vie

Miidex Lighting - LED 6W GU10 4000K 120° BOITE PACK DE 50 - 150002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124426222

Réf. Sonepar

05415442622

Réf. Fournisseur

150002

Marque

Miidex Lighting

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

4000...4000 K

LED 6W GU10 4000K 120° BOITE PACK DE 50