Miidex Lighting - LINE FLEX MODULE LED PR LINEAIRE 35W 1500MM 0-10V 8 CABLES - 749619
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5600 lm
puissance du système - 35 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124423283
Réf. Sonepar
05415442328
Réf. Fournisseur
749619
Marque
Miidex Lighting
flux lumineux utile:
5600 lm
puissance du système:
35 W
LINE FLEX MODULE LED PR LINEAIRE 35W 1500MM 0-10V 8 CABLES


