Miidex Lighting - LINEHOME II T5 REGLETTE 9W 578MM 3000K + CABLE DE LIAISON - 100338

CopieCopie
Miidex Lighting - LINEHOME II T5 REGLETTE 9W 578MM 3000K + CABLE DE LIAISON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124431639

Réf. Sonepar

05415443163

Réf. Fournisseur

100338

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

LINEHOME II T5 REGLETTE 9W 578MM 3000K + CABLE DE LIAISON